„4 i 1” dreje- og boreværktøjer 1,5×D 20 mm

Art.-nr.: 268404 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie „4-i-1”
    Nominel ⌀ D 20 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling ja
    Nyttelængde L1 30 mm
    Skaft-⌀ Ds 25 mm
    Samlet længde L 150 mm
    passende vendeskærsplatter ZCMX 10..
    Vendeplatteskruesæt 269028 43 (IP10; 2 Nm)
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268404 20
    EAN/GTIN 4062406272852
    Producentnummer 268404 20

    Betegnelse

    Udførelse:

    Cylindrisk skaft.

    Anvendelse:

    1. Plandrejning af endeflader.
    2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
    3. Indvendig langsgående drejning.
    4. Udvendig langsgående drejning.

    Bemærk:

    • Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.
    • Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).
    • Ved boring over nom. ⌀ bliver restmaterialet liggende.
    • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven