ZCMX 10T308, Type: HBZ140

Art.-nr.: 268434 HBZ140
Rabat
127,84 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    111,76  DKK 127,84 DKK / styk
  • fra 10 styk
    93,13  DKK 106,53 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 10T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HBZ140
Skæremateriale HM
Primær anvendelse M
Skærebetingelse let afbrudt.
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 190 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 20 mm
Belægning PVD
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268434 HBZ140
EAN/GTIN 4062406273095
Producentnummer 268434 HBZ140

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven