ZCMX 10T308 HBZ030

Art.-nr.: 268434 HBZ030
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    126,42  DKK / styk
  • fra 10 styk
    105,34  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 10T308
Hjørneradius 0,8 mm
Type HBZ030
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 200 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 20 mm
Belægning CVD
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268434 HBZ030
EAN/GTIN 4062406273071
Producentnummer 268434 HBZ030

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Hårdt substrat af hensyn til længere standtid med tynd CVD-belægning. Specielt til opgaver med plan- og længdedrejning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven