„4 i 1” dreje- og boreværktøjer 1,5×D 14 mm

Art.-nr.: 268404 14
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie „4-i-1”
Nominel ⌀ D 14 mm
Indsatstype højre
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 21 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Samlet længde L 110 mm
passende vendeskærsplatter ZCMX 07..
Vendeplatteskruesæt 269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268404 14
EAN/GTIN 4067263802228
Producentnummer 268404 14

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

  • Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.
  • Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).
  • Ved boring over nom. ⌀ bliver restmaterialet liggende.
  • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven