„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, Venstre, ⌀ DC: 10mm

Art.-nr.: 268405 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie „4-i-1”
Nominel ⌀ D 10 mm
Indsatstype Venstre
Indvendig køling ja
Nyttelængde L1 15 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Samlet længde L 90 mm
passende vendeskærsplatter ZCMX 05..
Vendeplatteskruesæt 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268405 10
EAN/GTIN 4062406272906
Producentnummer 268405 10

Betegnelse

Udførelse:

Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

  • Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.
  • Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).
  • Ved boring over nom. ⌀ bliver restmaterialet liggende.
  • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven