„4 i 1” dreje- og boreværktøjer 1,5×D 12 mm

Art.-nr.: 268404 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie „4-i-1”
    Nominel ⌀ D 12 mm
    Indsatstype højre
    Indvendig køling ja
    Nyttelængde L1 18 mm
    Skaft-⌀ Ds 16 mm
    Samlet længde L 100 mm
    passende vendeskærsplatter ZCMX 06..
    Vendeplatteskruesæt 269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268404 12
    EAN/GTIN 4062406272838
    Producentnummer 268404 12

    Betegnelse

    Udførelse:

    Cylindrisk skaft.

    Anvendelse:

    1. Plandrejning af endeflader.
    2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
    3. Indvendig langsgående drejning.
    4. Udvendig langsgående drejning.

    Bemærk:

    • Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.
    • Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).
    • Ved boring over nom. ⌀ bliver restmaterialet liggende.
    • Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven