• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

ZCMX 060204, Type: HBZ025

Art.-nr.: 268423 HBZ025
Rabat
118,45 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    103,70  DKK 118,45 DKK / styk
  • fra 10 styk
    86,42  DKK 98,71 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HBZ025
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 210 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 12 mm
Belægning PVD
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268423 HBZ025
EAN/GTIN 4062406285500
Producentnummer 268423 HBZ025

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven