ZCMX 060204 HUZ310

Art.-nr.: 268423 HUZ310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    136,78  DKK / styk
  • fra 10 styk
    113,98  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 060204
Hjørneradius 0,4 mm
Type HUZ310
Skæremateriale HM
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Skæredybde ap 0,2 mm - 4 mm
Tilspænding f drejning 0,05 mm - 0,4 mm
Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,3 mm
Skærehastighed vc, primær anvendelse 200 m/min - 600 m/min
passer til værktøjs-⌀ Dc 12 mm
Belægning ubelagt
Antal skift/skær 2
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 268423 HUZ310
EAN/GTIN 4062406273811
Producentnummer 268423 HUZ310

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven