ZCMX 060204 HBZ030

Art.-nr.: 268423 HBZ030
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    117,41  DKK / styk
  • fra 10 styk
    97,82  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte ZCMX 060204
    Hjørneradius 0,4 mm
    Type HBZ030
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse P
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Skæredybde ap 0,4 mm - 2 mm
    Tilspænding f drejning 0,1 mm - 0,3 mm
    Tilspænding f boring 0,03 mm - 0,12 mm
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 70 m/min - 200 m/min
    passer til værktøjs-⌀ Dc 12 mm
    Belægning CVD
    Antal skift/skær 2
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 268423 HBZ030
    EAN/GTIN 4062406273804
    Producentnummer 268423 HBZ030

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hårdt substrat af hensyn til længere standtid med tynd CVD-belægning. Specielt til opgaver med plan- og længdedrejning.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven