SC.T 120408 HU7310

Art.-nr.: 260766 HU7310
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    156,45  DKK / styk
  • fra 10 styk
    130,37  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
455 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SCGT 120408
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HU7310
    Skæremateriale HM
    Primær anvendelse N
    Skærebetingelse kontinuerlig
    Spånbryder AM
    Tolerance G
    Skæredybde ap 0,1 mm - 4 mm
    Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,5 mm/o
    Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 m/min - 600 m/min
    Belægning ubelagt
    Antal skift/skær 4
    Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
    Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260766 HU7310
    EAN/GTIN 4045197670601
    Producentnummer 260766 HU7310

    Anvendelsestabel

    kontinuerlig
     
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven