Drejevendeskærsplatte SC.T 120408, til middel bearbejdning, Type: HB7020

Art.-nr.: 260766 HB7020
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    91,11  DKK / styk
  • fra 10 styk
    75,92  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.119 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SCMT 120408
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7020
Skæremateriale HM
Primær anvendelse P
Skærebetingelse let afbrudt.
Spånbryder SM
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 120 m/min - 350 m/min
Antal skift/skær 4
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260766 HB7020
EAN/GTIN 4045197699770
Producentnummer 260766 HB7020
Producent MMC Hartmetall GmbH, Comeniusstraße 2, 40670 MEERBUSCH, Deutschland

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven