Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12mm

Art.-nr.: 260707 16/12
Rabat
688,37 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 16 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype Venstre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SSSCR/L 1616H12
passende vendeskærsplatter SC.. 1204..
Funktionsbredde L4 20 mm
Hovedlængde L1 18 mm
Samlet længde L 100 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 20
Underlægsplade 269005 9
Skrue til underlagsplatte 269013 5
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260707 16/12
EAN/GTIN 4062406396824
Producentnummer 260707 16/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven