{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 10 mm | |
Plattestørrelse | 9 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SSSCR/L 1010E09 | |
passende vendeskærsplatter | SC.. 09T3.. | |
Funktionsbredde L4 | 14,25 mm | |
Hovedlængde L1 | 21 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 23 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260707 10/09 | |
EAN/GTIN | 4045197937469 | |
Producentnummer | 260707 10/09 |