{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SCMT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7020 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | P | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | SM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 350 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260762 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197699749 | |
Producentnummer | 260762 HB7020 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC.T 09T304, Type: HB7020
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
752 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
795 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
498 styk på lager
Fra
1
stk.
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
Fra
1
stk.
105,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
88,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
572 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
588 styk på lager
56,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
801 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Type | HB7020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7035-1 | HBT020 | HBT020 |
Spånbryder | SM | SM | SM | SM | SM | SM | PM | PM |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning | Vendeskærsplatte til drejning |