{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SCMT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HB7130-2 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | VM | |
Tolerance | M | |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260762 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750282 | |
Producentnummer | 260762 HB7130-2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC.T 09T304, Type: HB7130-2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
692 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
Fra
1
stk.
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
479 styk på lager
Fra
1
stk.
105,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
88,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
483 styk på lager
Fra
1
stk.
104,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
443 styk på lager
Fra
1
stk.
85,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
71,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
56,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
625 styk på lager
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Skærebetingelse | let afbrudt. | kontinuerlig | kontinuerlig | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Spånbryder | VM | VM | VM | VM | VM | MM | MM | VM |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 70 m/min - 240 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |