{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
ISO-kode, vendeskærsplatte | SCMT 09T304 | |
Hjørneradius | 0,4 mm | |
Type | HBT130 | |
Skæremateriale | HM | |
Primær anvendelse | M | |
Skærebetingelse | let afbrudt. | |
Spånbryder | MM | |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,35 mm/o | |
Skærehastighed vc, primær anvendelse | 50 m/min - 200 m/min | |
Belægning | TiCN | |
Antal skift/skær | 4 | |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |
Artikelnummer | 260791 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257408 | |
Producentnummer | 260791 HBT130 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Type: HBT130
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
40,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
583 styk på lager
Fra
1
stk.
104,15 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
86,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
664 styk på lager
Fra
1
stk.
85,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
71,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
174 styk på lager
56,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
712 styk på lager
Fra
1
stk.
87,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
72,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
646 styk på lager
Fra
1
stk.
105,94 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
88,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skift/skær | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning | Sletbearbejdning | Sletbearbejdning |
Skærebetingelse | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. | let afbrudt. |
Skæredybde ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Spånbryder | MM | VM | VM | MM | VM | VM |
Tilspænding f | 0,05 mm/o - 0,35 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,1 mm/o - 0,3 mm/o | 0,05 mm/o - 0,35 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o | 0,1 mm/o - 0,4 mm/o |
Primær anvendelse | M | M | M | M | M | M |