Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm

Art.-nr.: 260706 20/12
Rabat
715,19 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Standard DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SSSCR/L 2020K12
passende vendeskærsplatter SC.. 1204..
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 27 mm
Samlet længde L 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 20
Underlægsplade 269005 9
Skrue til underlagsplatte 269013 5
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260706 20/12
EAN/GTIN 4045197653307
Producentnummer 260706 20/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven