Skærholdersæt, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20mm

Art.-nr.: 265130 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Indsatstype højre
Norm Fabriksstandard
ISO-kode holder SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funktionsbredde L4 25 mm
Hovedlængde L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Samlet længde L 125 mm
Reservedel 269981 2
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 265130 20
EAN/GTIN 4045197941794
Producentnummer 265130 20
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven