{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
ISO-kode holder | SCLCR 1616H09; SDJCR 1616H11; SSSCR 1616H12 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 17 mm; 20 mm; 27 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Reservedel | 269981 2 | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 265130 16 | |
EAN/GTIN | 4045197941787 | |
Producentnummer | 265130 16 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |