{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 10 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
ISO-kode holder | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | |
passende vendeskærsplatter | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Reservedel | 269981 6 | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 265130 10 | |
EAN/GTIN | 4062406384647 | |
Producentnummer | 265130 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skærholdersæt, højre, Skaft- /plattestørrelse: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
886,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
607,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
ISO-kode holder | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 |
Hovedlængde L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm |
Standard | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Fabriksstandard |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder | Skærholder |