{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 10 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVLCR/L 1010E07 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 0702.. | |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | |
Hovedlængde L1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 27 | |
Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261306 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948328 | |
Producentnummer | 261306 10/07 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 10/07mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
607,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2 132,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2 132,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
2 132,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2 132,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3 064,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější |
Samlet længde L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
ISO-kode holder | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 |
Hovedlængde L1 | 15 mm | 10 mm | 7 mm | 13 mm | 12 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Standard | Fabriksstandard | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 |
Funktionsbredde L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Skærholder | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák | Soustružnický držák |