{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 8 mm | |
Plattestørrelse | 7 mm | |
Indsatstype | højre | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SVLCR/L 0808D07 | |
passende vendeskærsplatter | VC.. 0702.. | |
Funktionsbredde L4 | 10 mm | |
Hovedlængde L1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 27 | |
Indstillingsvinkel κ | 107,5 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 261306 8/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948311 | |
Producentnummer | 261306 8/07 |