Skærholdersæt 12 mm

Art.-nr.: 265130 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
  • Norm: DIN ISO 5610

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Indsatstype højre
Norm DIN ISO 5610
ISO-kode holder SCLCR 1212F09; SDJCR 1212F07; SSSCR 1212F09
passende vendeskærsplatter CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funktionsbredde L4 16 mm
Hovedlængde L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Samlet længde L 80 mm
Reservedel 269981 1
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 265130 12
EAN/GTIN 4045197941770

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele