{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 16 mm | |
Plattestørrelse | 12 mm | |
Indsatstype | højre | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SSSCR/L 1616H12 | |
passende vendeskærsplatter | SC.. 1204.. | |
Funktionsbredde L4 | 20 mm | |
Hovedlængde L1 | 18 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 20 | |
Underlagsplatte | 269005 9 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 5 | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260706 16/12 | |
EAN/GTIN | 4062406396817 | |
Producentnummer | 260706 16/12 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |