Skærholder 20/12 mm

Art.-nr.: 260711 20/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype neutral
Norm DIN ISO 5610
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SSDCN 2020K12
passende vendeskærsplatter SC.. 1204..
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 10 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 11,2 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 20
Underlægsplade 269005 9
Skrue til underlagsplatte 269013 5
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260711 20/12
EAN/GTIN 4045197880819
Producentnummer 260711 20/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven