Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm

Art.-nr.: 260711 20/09
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 9 mm
Indsatstype neutral
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SSDCN 2020K09
passende vendeskærsplatter SC.. 09T3..
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 10 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 11 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 12
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 45 grader
Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260711 20/09
EAN/GTIN 4045197655455
Producentnummer 260711 20/09

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven