Skærholder 25/12 mm

Art.-nr.: 260711 25/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Indvendig køling: nej

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skaftstørrelse 25 mm
    Plattestørrelse 12 mm
    Indsatstype neutral
    Norm DIN ISO 5610
    Indvendig køling nej
    ISO-kode holder SSDCN 2525M12
    passende vendeskærsplatter SC.. 1204..
    Funktionsbredde L4, neutrale holdere 12,5 mm
    Udhængslængde L1, neutrale holdere 13,7 mm
    Samlet længde L, neutrale holdere 150 mm
    Vendeplatteskruesæt 269028 20
    Underlægsplade 269005 9
    Skrue til underlagsplatte 269013 5
    Indstillingsvinkel κ 45 grader
    Anvendelse Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt; Langsgående drejning, udvendigt
    Produkttype Skærholder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 260711 25/12
    EAN/GTIN 4045197880826
    Producentnummer 260711 25/12

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven