Skærholder 20/12 mm

Art.-nr.: 260611 20/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 12 mm
Indsatstype neutral
Norm Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRDCN 2020K12
passende vendeskærsplatter RC.X 1204
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 16 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 20,3 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 2
Underlægsplade 269005 10
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260611 20/12
EAN/GTIN 4045197653260
Producentnummer 260611 20/12

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven