• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Skærholder SRDCN 30°, til vendeskærsplatter RC.X, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 25/10mm

Art.-nr.: 260611 25/10
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Standard: Fabriksnorm
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 25 mm
Plattestørrelse 10 mm
Indsatstype neutral
Standard Fabriksnorm
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRDCN 2525M10
passende vendeskærsplatter RC.X 1003
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 17,5 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 20,3 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 150 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 1
Underlægsplade 269005 11
Skrue til underlagsplatte 269013 2
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260611 25/10
EAN/GTIN 4045197653253
Producentnummer 260611 25/10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven