{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 20 mm | |
Plattestørrelse | 10 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Norm | Fabriksnorm | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SRDCN 2020K10 | |
passende vendeskærsplatter | RC.X 1003 | |
Funktionsbredde L4, neutrale holdere | 15 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 20,3 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 125 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 1 | |
Underlagsplatte | 269005 11 | |
Skrue til underlagsplatte | 269013 2 | |
Indstillingsvinkel κ | 30 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260611 20/10 | |
EAN/GTIN | 4045197653246 | |
Producentnummer | 260611 20/10 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |