{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaftstørrelse | 25 mm | |
Plattestørrelse | 6 mm | |
Indsatstype | neutral | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
ISO-kode holder | SRDCN 2525M06 | |
passende vendeskærsplatter | RC.T 0602 | |
Funktionsbredde L4, neutrale holdere | 15,5 mm | |
Udhængslængde L1, neutrale holdere | 12,4 mm | |
Samlet længde L, neutrale holdere | 150 mm | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 15 | |
Indstillingsvinkel κ | 30 grader | |
Anvendelse | Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt | |
Produkttype | Skærholder |
Artikelnummer | 260611 25/06 | |
EAN/GTIN | 4062406059347 | |
Producentnummer | 260611 25/06 |