Skærholder 20/08 mm

Art.-nr.: 260611 20/08
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 20 mm
Plattestørrelse 8 mm
Indsatstype neutral
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRDCN 2020K08
passende vendeskærsplatter RC.T 0803
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 14 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 16,4 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 125 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 29
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260611 20/08
EAN/GTIN 4062406059361
Producentnummer 260611 20/08

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven