RC.X 1204, Type: HU7310-1

Art.-nr.: 260650 HU7310-1
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    88,50  DKK / styk
  • fra 10 styk
    73,75  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte RCGX 1204
Type HU7310-1
Skæremateriale HM
Belægning ubelagt
Primær anvendelse N
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder AM
Tolerance G
Skæredybde ap 0,5 mm - 2 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,3 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 350 m/min - 600 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260650 HU7310-1
EAN/GTIN 4062406058616
Producentnummer 260650 HU7310-1

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 
tør
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven