Skærholder, neutral, Skaft- /plattestørrelse: 12/06mm

Art.-nr.: 260611 12/06
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft- /plattestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaftstørrelse 12 mm
Plattestørrelse 6 mm
Indsatstype neutral
Standard Fabriksstandard
Indvendig køling nej
ISO-kode holder SRDCN 1212F06
passende vendeskærsplatter RC.T 0602
Funktionsbredde L4, neutrale holdere 9 mm
Udhængslængde L1, neutrale holdere 12,4 mm
Samlet længde L, neutrale holdere 80 mm
Vendeplatteskruesæt 269028 15
Indstillingsvinkel κ 30 grader
Anvendelse Plandrejning; Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 260611 12/06
EAN/GTIN 4062406059316
Producentnummer 260611 12/06

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven