HM-rivehoved HPC H7 stål gennemgangshul, TiAlN, Nominel ⌀ D: 25mm

Art.-nr.: 239720 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Boretolerance: H7
  • Anvendelse ved boringstype: ved bundhul
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Nominel ⌀ D 25 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Boretolerance H7
Anvendelse ved boringstype ved bundhul
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Semi-standard ja
Holderstørrelse 20 mm
Skærlængde l1 14 mm
Hovedlængde L 26 mm
Antal skær Z 8
Passende holder GARANT TopCut
Nøglestørrelse 16 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 1,4 mm/o
Produkttype Skæreforsats til rivning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 239720 25
EAN/GTIN 4045197575838
Producentnummer 239720 25

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Skiftehoved-rivalsystem færdigslebet til pasning IT7. Skærgeometri tilpasset til formålet.
Systemkoncentricitet ≤ 5 µm (hoved og holder) i monteret tilstand.
Med korte skær og venstrespiral.

Anvendelse:

Til gennemgående boringer.
Til HPC/HSC-rivalbearbejdning.

Bemærk:

Samlet effektiv længde = L1 (holder nr. 239740 / 239745) + l (skiftehoved nr. 239710 til 239720).
Passende spændenøgle nr. 219987. Indsats til momentnøgle nr. 219986.
Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven