HM-rivehoved HPC H7 stål gennemgangshul 21 mm

Art.-nr.: 239720 21
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Boretolerance: H7
  • Anvendelse ved boringstype: ved bundhul
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie TopCut
    Nominel ⌀ D 21 mm
    Belægning TiAlN
    Skæremateriale HM
    Norm Fabriksstandard
    Boretolerance H7
    Anvendelse ved boringstype ved bundhul
    Spåntagningsstrategi HPC
    Indvendig køling ja
    Semi-standard ja
    Holderstørrelse 16 mm
    Skærlængde l1 14 mm
    Hovedlængde L 26 mm
    Antal skær Z 8
    Passende holder GARANT TopCut
    Nøglestørrelse 13 mm
    Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 1,2 mm/o
    Produkttype Skæreforsats til rivning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 239720 21
    EAN/GTIN 4045197575791
    Producentnummer 239720 21

    Anvendelsestabel

    Stål < 750 N/mm²
    P
    120
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    80
    GGG
    K
    60
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Skiftehoved-rivalsystem færdigslebet til pasning IT7. Skærgeometri tilpasset til formålet.
    Systemkoncentricitet ≤ 5 µm (hoved og holder) i monteret tilstand.
    Med korte skær og venstrespiral.

    Anvendelse:

    Til gennemgående boringer.
    Til HPC/HSC-rivalbearbejdning.

    Bemærk:

    Samlet effektiv længde = L1 (holder nr. 239740 / 239745) + l (skiftehoved nr. 239710 til 239720).
    Passende spændenøgle nr. 219987. Indsats til momentnøgle nr. 219986.
    Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven