{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
⌀-område | 10 mm - 10,7 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Boretolerance | H7 | |
Anvendelse ved boringstype | ved bundhul | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Indvendig køling | ja | |
Semi-standard | ja | |
Holderstørrelse | 10 mm | |
Skærlængde l1 | 10 mm | |
Hovedlængde L | 18 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Passende holder | GARANT TopCut | |
Produkttype | Skæreforsats til rivning |
Artikelnummer | 239720 10,000-X | |
EAN/GTIN | 4062406606145 | |
Producentnummer | 239720 10,000-X |