KOMET® skiftebro til M03Speed 38 mm

Art.-nr.: 238372 38
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spindelområde ⌀ 38 mm - 51 mm
Min. ⌀ Dmin 38
Højde H 17,5 mm
Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning ⌀ -3,2 mm
Grovjusteringsvandring S 6,5 mm
maks. omdrejningstal 31.000 min-1
Skærholder 238374 38-50
Finjusteringshoved 238370 38
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 238372 38
EAN/GTIN 4047109079786
Producentnummer M03 20180

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven