{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spindelområde ⌀ | 128 mm - 169 mm | |
Min. ⌀ Dmin | 128 | |
Højde H | 26 mm | |
Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning | 109 mm | |
Grovjusteringsvandring S | 20 mm | |
maks. omdrejningstal | 10.000 min-1 | |
Skærholder | 238374 100-166 | |
Finjusteringshoved | 238370 100 | |
Produkttype | Spindelværktøj |
Artikelnummer | 238372 128 | |
EAN/GTIN | 4047109073791 | |
Producentnummer | M03 20110 |