{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spindelområde ⌀ | 82 mm - 103 mm | |
Min. ⌀ Dmin | 82 | |
Højde H | 23 mm | |
Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning | 71 mm | |
Grovjusteringsvandring S | 10,5 mm | |
maks. omdrejningstal | 15.000 min-1 | |
Skærholder | 238374 62-82 | |
Finjusteringshoved | 238370 62 | |
Produkttype | Spindelværktøj |
Artikelnummer | 238372 82 | |
EAN/GTIN | 4047109077157 | |
Producentnummer | M03 20160 |