{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spindelområde ⌀ | 62 mm - 83 mm | |
Min. ⌀ Dmin | 62 | |
Højde H | 23 mm | |
Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning | 55 mm | |
Grovjusteringsvandring S | 10 mm | |
maks. omdrejningstal | 18.500 min-1 | |
Skærholder | 238374 62-82 | |
Finjusteringshoved | 238370 62 | |
Produkttype | Spindelværktøj |
Artikelnummer | 238372 62 | |
EAN/GTIN | 4047109077164 | |
Producentnummer | M03 20150 |