{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spindelområde ⌀ | 50 mm - 63 mm | |
Min. ⌀ Dmin | 50 | |
Højde H | 17,5 mm | |
Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning | ⌀ -3,5 mm | |
Grovjusteringsvandring S | 6,5 mm | |
maks. omdrejningstal | 24.000 min-1 | |
Skærholder | 238374 38-50 | |
Finjusteringshoved | 238370 38 | |
Produkttype | Spindelværktøj |
Artikelnummer | 238372 50 | |
EAN/GTIN | 4047109079793 | |
Producentnummer | M03 20190 |