{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Min. ⌀ Dmin | 38 | |
Skaft | ABS | |
Boranvendelse | Tværboring; Konveks; Skrå udgang | |
Indvendig køling | ja | |
Spindelområde ⌀ | 38 mm - 63 mm | |
ABS® skaft-⌀ Ds | 32 | |
Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning | ⌀ -3,2 mm | |
Finjustering i ⌀ | 0,4 mm | |
maks. omdrejningstal | 31.000 min-1 | |
Skærholder | 238374 38-50 | |
Skiftebro | 238372 38; 50 | |
Produkttype | Spindelværktøj |
Artikelnummer | 238370 38 | |
EAN/GTIN | 4047109081581 | |
Producentnummer | M03 20170 |