KOMET® M03Speed finjusteringshoved 100 mm

Art.-nr.: 238370 100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ Dmin (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Tværboring; Konveks; Skrå udgang
  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. ⌀ Dmin 100
Skaft ABS
Boranvendelse Tværboring; Konveks; Skrå udgang
Indvendig køling ja
Spindelområde ⌀ 100 mm - 206 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 63
Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning 85 mm
Finjustering i ⌀ 0,6 mm
maks. omdrejningstal 11.500 min-1
Skærholder 238374 100-166
Skiftebro 238372 100; 128; 166
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 238370 100
EAN/GTIN 4047109025165
Producentnummer M03 20090

Betegnelse

Udførelse:

  • Dynamisk afbalancering i skyderen for at opnå højere omdrejning.
  • Modulær systemopbygning.
  • Finjustering uden yderligere klemning.
  • Med ABS®-integration for at opnå høj udskiftningspræcision.
  • Hurtig grovjustering via justering af skæret.
  • Målrettet indvendig kølemiddeltilførsel til skæret.
  • De mindste indstillingstrin i µm-området, inden for finjusteringsområdet fra 0,25 − 0,6 mm i ⌀, afhængigt af drejeområde.
  • Finjusteringstrinene er på 0,002 mm i ⌀ pr. delstreg.
  • Uproblematisk indstilling og aflæsning uden nonius takket være høj opløsning.

Anvendelse:

I kombination med skiftebro nr. 238372.

Bemærk:

Ekstra skærholdere, f.eks.: Til tilbagegående bearbejdning og med andre vinkler= 15°, 30°, 45°, osv. kan leveres på forespørgsel.
Skiftebro, skærholder og vendeplatter bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven