{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 27 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 81 mm | |
til tomme-⌀ | 1 1/16 tommer | |
Udhængslængde LA | 103 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236615 27 | |
EAN/GTIN | 4047109277250 | |
Producentnummer | U43 22700 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 27mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
3.836,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
3.210,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.584,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D | 3×D |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Nyttelængde L1 | 81 mm | 81 mm | 84 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
til tomme-⌀ | 1 1/16 tommer | 1 1/16 tommer | 11/16 tommer |
Udhængslængde LA | 103 mm | 103 mm | 107 mm |