{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 16 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 48 mm | |
Udhængslængde LA | 64 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 040204 10-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236615 16 | |
EAN/GTIN | 4047109277472 | |
Producentnummer | U43 01600 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 16mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.994,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.637,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
2.102,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
3.173,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | 3×D | 3×D | 3×D |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Nominel ⌀ D | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Nyttelængde L1 | 48 mm | 48 mm | 51 mm | 48 mm |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor | Vendeplattebor |
Udhængslængde LA | 64 mm | 64 mm | 67 mm | 78 mm |