{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 30 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 90 mm | |
Udhængslængde LA | 113 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 09T308 28-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236615 30 | |
EAN/GTIN | 4047109277199 | |
Producentnummer | U43 23000 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
3.777,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
3.173,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.607,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 | 1 |
Indvendig køling | ja | ja | ja |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 32 | 32 | 32 |
Nyttelængde L1 | 90 | 90 | 93 |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Udhængslængde LA | 113 | 113 | 120 |