{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 25,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 78 mm | |
til tomme-⌀ | 1 tommer | |
Udhængslængde LA | 99 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Skaftlængde Ls | 60 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 080308 24-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236615 25,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277281 | |
Producentnummer | U43 22550 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 3×D, ⌀ DC m7: 25,5mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
3.643,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3.024,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring |
Indvendig køling | ja | ja |
Nominel ⌀ D | 25,5 | 25,5 |
Skaftlængde Ls | 60 mm | 60 mm |
Vendeplatteskruesæt | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |