{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 36,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 74 mm | |
til tomme-⌀ | 1 7/16 tommer | |
Udhængslængde LA | 101 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | |
Skaftlængde Ls | 68 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 110408 38-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236614 36,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277717 | |
Producentnummer | U42 33650 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 36,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
4.171,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
3.419,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Skaft | ISO 9766 | ISO 9766 |
Skaft-⌀ Ds | 40 mm | 40 mm |
Skaftlængde Ls | 68 mm | 68 mm |
Serie | KUB Pentron® | Power Drill |
til tomme-⌀ | 1 7/16 tommer | 1 7/16 tommer |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |