{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominel ⌀ D | 16,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Boranvendelse | Betinget centrerboring; Betinget skrå forboring; Betinget tværboring; Betinget pakkeboring; Betinget skrå udgang; Betinget skrå forboring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Nyttelængde L1 | 34 mm | |
Udhængslængde LA | 51 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftlængde Ls | 50 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 050204 12-... | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Artikelnummer | 236614 16,5 | |
EAN/GTIN | 4047109278127 | |
Producentnummer | U42 01650 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft 16,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
2.883,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.622,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 1 | 1 |
Boranvendelse | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring | Betinget centrerboring ;Betinget skrå forboring ;Betinget tværboring ;Betinget pakkeboring ;Betinget skrå udgang ;Betinget skrå forboring |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 |
Skaftlængde Ls | 50 | 50 |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Produkttype | Vendeplattebor | Vendeplattebor |